위험한 위치 펌프
위험한 위치 원심 펌프
Dayton 원심 펌프는 화학 처리, 냉각 및 가압 응용 분야에서 액체를 이송 및 순환하도록 설계되었습니다. 이 연속 사용 펌프는 내구성이 뛰어난 316 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 액체의 부식성을 견딜 수 있는 탄소, 세라믹 및 Viton 구성 요소가 있습니다. 회전 샤프트용 3TC의 TEFC, 145상 모터로 구동되며 49GPM @ 50피트의 최대 유량을 생성합니다. 부드러운 작동을 위한 볼 베어링과 누출 방지를 위한 씰이 장착되어 있습니다. 1-1/2 및 2 HP 전원 출력 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 원심 펌프는 화학 처리, 냉각 및 가압 응용 분야에서 액체를 이송 및 순환하도록 설계되었습니다. 이 연속 사용 펌프는 내구성이 뛰어난 316 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 액체의 부식성을 견딜 수 있는 탄소, 세라믹 및 Viton 구성 요소가 있습니다. 회전 샤프트용 3TC의 TEFC, 145상 모터로 구동되며 49GPM @ 50피트의 최대 유량을 생성합니다. 부드러운 작동을 위한 볼 베어링과 누출 방지를 위한 씰이 장착되어 있습니다. 1-1/2 및 2 HP 전원 출력 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
위험한 위치 펌프
데이튼 (Dayton) 위험 지역 원심 펌프는 화학 처리, 액체 이송, 냉각 및 가압 응용 분야에 이상적입니다. 이 잠수할 수 없는 펌프는 수동으로 작동되며 최대 화씨 316도의 온도를 견딜 수 있는 Viton 엘라스토머/탄소 세라믹 씰이 있는 104 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 또한 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링과 TEFC 모터가 함께 제공되어 최대 3450rpm. 이 펌프는 또한 360도 단위로 최대 90도까지 회전 배출을 용이하게 하며 13인치 및 15.125인치 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 나사
- 교통안전
- 사다리/플랫폼/비계
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 고정 링 및 구색
- 에어 펜슬 그라인더
- 소방 호스 및 소화전 어댑터
- 밀폐 공간 벤 투리 송풍기
- 적외선 히터 요소
- 도어 노커
- APPROVED VENDOR 빨간. 와이 및 45 벤드 2 인치
- LOUISVILLE AS4000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- UNITHERM FreezePro 드럼 절연 재킷
- APOLLO VALVES 36ELF 시리즈, 1/2 ~ 1 인치 수압 감소 밸브
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 이동식 트레이 트럭
- WOODHEAD 130085 시리즈 케이블 릴
- WOODHEAD 130096 시리즈 액체 꽉 코드 그립
- BENCHMARK SCIENTIFIC Roto-Therm 시리즈 배양 로테이터
- EATON SVX 시리즈 가변 주파수 드라이브, FR5
- ALLEGRO SAFETY 플라스틱 용기