그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 파란색 |
수축 후 ID | 0.031 " |
수축 전 ID | 0.063 " |
길이 | 4ft. |
자재 | 유연한 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 600V |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 203도 F |
온도. 범위 | -67도 ~ 275도 F |
수축 후 벽 두께 | 0.017 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 30 ~ 28AWG |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STK | 백 | 0.23 " | 0.046 " | 4ft. | 0.016 " | 32 ~ 30AWG | 25 | ₩ 25,900 | ||
CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K | 검정 | 0.23 " | 0.046 " | 3000ft. | 0.016 " | 32 ~ 30AWG | 1 | ₩ 403,200 | ||
CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K | 초기화 | 0.23 " | 0.046 " | 3000ft. | 0.016 " | 32 ~ 30AWG | 1 | ₩ 446,880 | ||
CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 | 빨간색 | 0.046 " | 0.093 " | 25ft. | 0.02 " | 28 ~ 26AWG | 1 | ₩ 3,780 | ||
CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK | 초록색 | 0.187 " | 0.375 " | 4ft. | 0.025 " | 12 ~ 8AWG | 25 | ₩ 30,345 | ||
CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK | 백 | 0.187 " | 0.375 " | 4ft. | 0.025 " | 12 ~ 8AWG | 25 | ₩ 30,345 | ||
CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK | 노란색 | 0.187 " | 0.375 " | 4ft. | 0.025 " | 12 ~ 8AWG | 25 | ₩ 30,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.