항목 | 전기 복사 히터 |
공기 온도. 오르기 | 59 ~ 142도 F |
암페어 AC | 47.3 |
BtuH 출력 | 163776 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 25.5 " |
히터 유형 | 팬 강제 |
높이 | 38.5 " |
Hz | 60 |
kW | 48 |
NEMA 플러그 구성 | 유선 |
열 설정 수 | 1은 낮은 kW 출력에 배선 가능 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 3 |
안전 기능 | 과열 보호 |
전압 | 600 |
와트 | 48000 |
폭 | 44 " |
선박 중량 (kg) | 72 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 64.52 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.