항목 | 전기 도롱뇽 히터 |
공기 온도. 오르기 | 45도 F |
암페어 AC | 18.0 |
BtuH 출력 | 51195 |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
코드 길이 | 해당 사항 없음 |
깊이 | 21-13 / 32 " |
히터 유형 | 팬 강제 |
높이 | 38.5 " |
Hz | 60 |
kW | 15 |
NEMA 플러그 구성 | 유선 |
열 설정 수 | 1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 3 |
안전 기능 | 수명이 긴 핀형 관형 발열체, 공기 흡입구 및 출력 개구부 모두에 안전 스크린이 있는 안전 노란색 히터 인클로저, 상한 열 컷아웃 스위치 |
전압 | 480 |
와트 | 15,000 |
폭 | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 29.03 |
선박 높이 (cm) | 76.96 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 61.47 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 전압 | 와트 | 폭 | 색상 | 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FES-1524-3E | 3 | 36.0 | 51195 | 240 | 15000 | 23.25 " | 옐로우 / 블랙 | 해당 사항 없음 | - | RFQ
| |
FES-1024-1CA | 1 | 42.0 | 34130 | 240 | 10000 | 23.25 " | 옐로우 / 블랙 | 120 " | ₩ 2,838,412 | ||
FES-1520-3A | 3 | 42.0 | 51195 | 208 | 15000 | 23.25 " | 백 | 해당 사항 없음 | - | RFQ
| |
FES-3048-3A | 3 | 36.0 | 102390 | 480 | 30,000 | 23.25 " | 옐로우 / 블랙 | 해당 사항 없음 | - | RFQ
| |
FES-4548-3 | 3 | 54.2 | 163776 | 480 | 45000 | 30 " | 옐로우 / 블랙 | 해당 사항 없음 | ₩ 7,687,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.