PARKER Fulflo 시리즈 멀티 카트리지 필터 용기, 은색
스타일 | 모델 | 지름 | 유량 | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHG01S1T | 3.5 | 5 | 3.5 | 14 " | 100 | ₩ 509,250 | |
A | EHG01D1T | 3.5 | 10 | 3.5 | 24mm | 100 | ₩ 641,532 | |
A | EHG11T3F | 9-9/64 | 165 | 50-51/64 | 55-45/64 | 150 | ₩ 4,811,432 | |
A | EHG05T2T | 12 | 75 | 12 | 49 | 150 | ₩ 2,218,737 | |
A | EHG05Q2T | 12 | 100 | 12 | 59 | 150 | ₩ 2,203,512 | |
A | EHG07Q2T | 14 | 140 | 14 | 62 | 150 | ₩ 3,476,287 | |
A | EHG11Q3F | 18-17/64 | 220 | 18-17/64 | 65.156 | 150 | ₩ 5,348,752 |
Fullo 시리즈 멀티 카트리지 필터 용기, 은색
Parker Fulflo EH 시리즈 다중 카트리지 필터 용기를 사용하면 휴대용 물, 냉각제, 윤활제, 용제, 식용유 등과 같은 다양한 액체를 효율적으로 여과할 수 있습니다. 이 가볍고 광택이 나는 스테인리스 스틸 장치는 O-링 씰이 있는 스윙 볼트 클로저가 특징이며 내부 구성 요소 및 필터 카트리지에 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 최소 압력 강하를 위한 표준 NPT 통풍구/배수구 및 소형 설계가 특징입니다. 100 및 150 PSI 최대 압력 옵션으로 제공되는 이러한 다중 카트리지 필터 용기 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돋보기
- 열전대 어셈블리
- 펀치 및 치즐 세트
- 창 및 도어 씰
- 전동 임펠러
- 파이프/튜브/절연
- 안면보호
- 캐스터 및 휠
- 마운트 및 진동 제어
- 고정 링 및 구색
- DEWALT 초경 드릴 비트
- KLEIN TOOLS 도구 파우치 및 벨트 세트
- HALTEC 공기 액체 밸브
- ZIP UP Kraft 종이 롤, 길이 300 피트
- Cementex USA 절연 배터리 키트
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 렌치 칼라 키트
- B&K PRECISION Power Supplies
- BALDOR / DODGE QD, JA 크기 부싱
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-R 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기