항목 | 카트리지 필터 용기 |
필요한 카트리지 | 11 |
색상 | 은 |
지름 | 18-17/64 |
유량 | 220 |
헤드 재료 | 304 스테인레스 스틸 |
높이 | 18-17/64 |
주택 자재 | 304 스테인레스 스틸 |
입력 / 출력 | 3 "ANSI |
길이 | 65.156 |
맥스. 흐름 GPM | 220 |
최대. 압력 | 150 |
최대 온도 | 300 |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 177.8 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.