그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추진자 |
보어 직경. | 1 / 4 " |
CFM @ 3000RPM | 230 |
색상 | 백 |
맥스. 주변 온도. | 200 F |
블레이드 수 | 4 |
프로펠러 직경 | 6" |
프로펠러 재료 | 플라스틱 |
권장 모터 HP | 1/70 |
회전 | CW 직면 방전 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 타입 | 보어 직경. | 색상 | 블레이드 수 | 프로펠러 직경 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5JLN5 | - | 3 / 16 " | 백 | 6 | 6" | CW 직면 방전 | ₩ 14,140 | ||
5JLN7 | - | 5 / 16 " | 백 | 4 | 6" | CW 직면 방전 | ₩ 14,140 | ||
5JLN8 | - | 3 / 16 " | 회색 | 4 | 6" | CCW 직면 방전 | ₩ 14,140 | ||
5JLN9 | - | 1 / 4 " | 회색 | 4 | 6" | CCW 직면 방전 | ₩ 14,140 | ||
5JLP0 | - | 5 / 16 " | 회색 | 4 | 6" | CCW 직면 방전 | ₩ 14,140 | ||
5JLP1 | - | 3 / 16 " | 백 | 5 | 6-1 / 2 " | CW 직면 방전 | ₩ 14,140 | ||
5JLP2 | - | 1 / 4 " | 백 | 5 | 6-1 / 2 " | CW 직면 방전 | ₩ 14,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.