EATON Easy 시리즈 프로그래밍 가능 전원 공급 장치
Eaton Easy 시리즈 프로그래밍 가능 전원 공급 장치는 전자 테스트, 자동화 및 통신을 위한 신뢰할 수 있고 안정적인 DC 전원을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EASY200-POW | ₩ 224,728 | RFQ
|
A | EASY430-POW | ₩ 436,491 | RFQ
|
A | EASY500-POW | ₩ 777,924 | RFQ
|
특징
- 이 전원 공급 장치에는 구조적 강성을 위한 플라스틱 하우징이 있습니다.
- 정격 출력 전력은 8/30/60와트입니다.
- 이 전원 공급 장치의 입력 전압 범위는 100~240VAC이고 출력 전압은 12/24VDC입니다.
- 작동 온도 범위는 -20 ~ 55°C입니다.
- 이 전원 공급 장치는 먼지로부터 보호하기 위해 IP20 보호 등급을 갖추고 있습니다.
- 이 장치에는 전기적 위험으로부터 장비를 보호하기 위한 과부하 및 단락 보호 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- EN
- IEC
- UL
- CSA
- RoHS 준수
자주 묻는 질문
Eaton Easy 시리즈 프로그래머블 전원 공급 장치의 보관 온도는 어떻게 됩니까?
-40 ~ 70도 C.
이 전원 공급 장치의 주파수 범위는 무엇입니까?
47 ~ 63Hz.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 스탠드
- 무선 네 일러
- 배기 레인 캡
- 송풍기 지원
- 압력 게이지 사이펀
- 렌치
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 가스히터 관련
- 가방 및 가방 액세서리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- BECK PRODUCTS 블랙 스틸 스케줄 40 용접 폐쇄 파이프 니플
- TEMPCO 연선 KX 써모 커플 와이어
- BOSCH 진공 부착물
- DAYTON 이중 입구 전방 곡선 송풍기, 22인치
- GRAINGER 칸막이, 높이 6-11/16인치 서랍용
- WESTWARD Z 스위블
- BALLYMORE 롤링 사다리
- DAYTON 프론트 가드
- DYNABRADE 직각 에어 디스크 샌더
- REMCO 산업용 삽