항목 | 전기 복사 히터 |
공기 온도. 오르기 | 100도 F |
암페어 AC | 75.0/50.0 |
BtuH 출력 | 65,000/41,000 |
색상 | 백 |
깊이 | 14 " |
히터 유형 | 팬 강제 |
높이 | 20 " |
Hz | 60 |
kW | 18/12 |
NEMA 플러그 구성 | 유선 |
열 설정 수 | 2 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
안전 기능 | 과열 제한 스위치 (자동 재설정) |
전압 | 240 |
와트 | 18,000/12,000 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 56.39 |
선박 길이 (cm) | 82.8 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8516290030 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
P1800-3 | 50.0/34.0 | 3 | ₩ 4,003,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.