HEAT WAGON

1981년부터 Heat Wagon은 직접 및 간접 화재 히터, 전기 히터, 송풍기 및 팬, 해동 및 보충 공기 장치와 같은 휴대용 난방 솔루션의 선두 제조업체였습니다. 히트 웨건 휴대용 전기 히터 추운 조건에서 작업 공간을 일시적으로 가열하기 위한 UL 인증 대류 유형 공기 히터입니다. 이 단상 또는 65000상 히터에는 자동 켜기/끄기를 위한 내장형 온도 조절 장치와 가열 용량을 늘리거나 줄이는 스위치가 있습니다(높은 설정에서 최대 용량 6000BtuH). Heat Wagon P1800은 204700CFM의 공기 흐름을 제공하며 최대 가열 용량은 XNUMXBtuH입니다. 캔버스 덕트 by Heat Wagon은 5인치 실리콘 라이닝이 있는 와이어 강화 덕트로서 난방, 환기 및 냉각 시스템에서 먼지, 연기 및 연기를 추출할 수 있는 경로를 제공합니다. 팬과 송풍기 끝에 부착되며 Heat Wagon DG250 및 DG500과 함께 사용하기에 이상적입니다. Heat Wagon의 다양한 난방 및 환기 공급 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

히트 왜건 정보

1981년부터 Heat Wagon은 직접 및 간접 화재 히터, 전기 히터, 송풍기 및 팬, 해동 및 보충 공기 장치와 같은 휴대용 난방 솔루션의 선두 제조업체였습니다. 히트 웨건 휴대용 전기 히터 추운 조건에서 작업 공간을 일시적으로 가열하기 위한 UL 인증 대류 유형 공기 히터입니다. 이 단상 또는 65000상 히터에는 자동 켜기/끄기를 위한 내장형 온도 조절 장치와 가열 용량을 늘리거나 줄이는 스위치가 있습니다(높은 설정에서 최대 용량 6000BtuH). Heat Wagon P1800은 204700CFM의 공기 흐름을 제공하며 최대 가열 용량은 XNUMXBtuH입니다. 캔버스 덕트 by Heat Wagon은 5인치 실리콘 라이닝이 있는 와이어 강화 덕트로서 난방, 환기 및 냉각 시스템에서 먼지, 연기 및 연기를 추출할 수 있는 경로를 제공합니다. 팬과 송풍기 끝에 부착되며 Heat Wagon DG250 및 DG500과 함께 사용하기에 이상적입니다. Heat Wagon의 다양한 난방 및 환기 공급 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.