항목 | 전기 난방기, 위험한 장소 |
공기 온도. 오르기 | 32.8도 F |
암페어 AC | 31.1 |
BtuH 출력 | 85,400 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24.5 " |
히터 유형 | 팬 강제 |
높이 | 25 " |
Hz | 60 |
kW | 25 |
NEMA 플러그 구성 | 7 및 9 |
열 설정 수 | 1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 3 |
안전 기능 | NEMA 7 캐스트 알루미늄 컨택터 엔클로저(24볼트 제어 포함), 수동 리셋 포함 차단 스위치, 열 상한 컷아웃, 표시등 및 안전 노란색 분말 코팅 카트 마감 |
전압 | 480 |
와트 | 25,000 |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 157.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8516290000 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | kW | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHLA 20-240360-15.0-24-TDP | 38.1 | 51,200 | 15 | 240 | 15,000 | ₩ 42,928,480 | ||
PHLA 20-480360-15.0-24-TDP | 19 | 51,200 | 15 | 480 | 15,000 | ₩ 42,928,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.