TITAN PRO 모터 실행 커패시터
스타일 | 모델 | 지름 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRCF3 | - | 모터 구동 커패시터 | - | - | - | - | ₩ 5,250 | |
A | TOCF65 | - | 모터 구동 커패시터 | - | - | - | - | ₩ 25,480 | |
A | TOCFD5510 | - | 모터 듀얼 런 커패시터 | - | - | - | - | ₩ 48,650 | |
A | TRCFD50125 | - | 모터 듀얼 런 커패시터 | - | - | - | - | ₩ 32,952 | |
A | TRCFD603 | - | 모터 듀얼 런 커패시터 | - | - | - | - | ₩ 34,877 | |
A | TRCF100 | - | 모터 구동 커패시터 | - | - | - | - | ₩ 59,972 | |
A | TRCFD303 | - | 모터 듀얼 런 커패시터 | - | - | - | - | ₩ 44,747 | |
B | TOCF25A | - | 모터 구동 커패시터 | 1-15 / 16 " | 4" | 2 15 / 16 " | 타원 | ₩ 31,832 | |
B | TOCF7.5 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2.75 " | 2" | 타원 | ₩ 8,260 | |
B | TOCF6 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 3.187 " | 2" | 타원 | ₩ 8,452 | |
B | TOCF5 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2.75 " | 2" | 타원 | ₩ 6,650 | |
B | TOCF4 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2.75 " | 2" | 타원 | ₩ 6,772 | |
B | TOCF3 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2.75 " | 2" | 타원 | ₩ 6,702 | |
B | TOCF10 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 3.187 " | 2" | 타원 | ₩ 10,132 | |
B | TOCF12.5 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 2" | 타원 | ₩ 11,322 | |
B | TOCF17.5 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 4.375 " | 2" | 타원 | ₩ 13,160 | |
B | TOCF2.5 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2.75 " | 2" | 타원 | ₩ 9,415 | |
B | TOCF15 | 1.25 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 2" | 타원 | ₩ 11,935 | |
C | TRCF15 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 3 1 / 16 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 11,637 | |
C | TRCF5 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 6,300 | |
D | TRCF70 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 2.5 " | 4 13 / 32 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 33,372 | |
C | TRCF7.5 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 8,365 | |
C | TRCF25 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 3.875 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 16,117 | |
C | TRCF20 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 3.437 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 13,335 | |
C | TRCF17.5 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 3.25 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 13,807 | |
E | TOCF55 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 5.5 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 32,707 | |
C | TRCF12.5 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 10,692 | |
E | TOCF40 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 4 9 / 16 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 22,260 | |
B | TOCF20 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 3.187 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 14,367 | |
B | TOCF25 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 3 9 / 16 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 17,080 | |
E | TOCF30 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 3 15 / 16 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 18,987 | |
C | TRCF10 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | 일주 | ₩ 9,485 | |
E | TOCF35 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 20,667 | |
E | TOCF45 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 4 15 / 16 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 21,612 | |
E | TOCF50 | 1.75 " | 모터 구동 커패시터 | 1.75 " | 5.187 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 31,430 | |
E | TOCF60 | 1.875 " | 모터 구동 커패시터 | 1.875 " | 4-5 / 16 " | 3.5 " | 타원 | ₩ 35,105 | |
B | TOCF2 | 1.875 " | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2.75 " | 2" | 타원 | ₩ 7,070 | |
D | TRCF35 | 2" | 모터 구동 커패시터 | 2" | 3.875 " | 2" | 일주 | ₩ 20,755 | |
D | TRCF55 | 2" | 모터 구동 커패시터 | 2" | 5.25 " | 2" | 일주 | ₩ 28,647 | |
D | TRCF40 | 2" | 모터 구동 커패시터 | 2" | 4.437 " | 2" | 일주 | ₩ 23,765 | |
D | TRCF45 | 2" | 모터 구동 커패시터 | 2" | 4.625 " | 2" | 일주 | ₩ 26,845 | |
D | TRCF60 | 2" | 모터 구동 커패시터 | 2" | 5.625 " | 2" | 일주 | ₩ 32,252 | |
D | TRCF50 | 2" | 모터 구동 커패시터 | 2" | 4 13 / 16 " | 2" | 일주 | ₩ 27,527 | |
D | TRCF30 | 2" | 모터 구동 커패시터 | 2" | 3.625 " | 2" | 일주 | ₩ 17,920 | |
D | TRCF80 | 2.5 " | 모터 구동 커패시터 | 2.5 " | 4 13 / 16 " | 2.5 " | 일주 | ₩ 42,367 |
모터 런 커패시터
Titan Pro에서 제조 한 전문가 급 모터 구동 커패시터는 에어컨, 스파 펌프 및 전원 공급 게이트의 애플리케이션에 이상적입니다. EIA-456A 및 IEC 60252-1 : 2001 국제 표준을 준수하여 제작되었습니다. Titan Pro 커패시터는 60000 세대 방폭형 안전 스위치, 헤비 에지 금속 화 폴리 프로필렌 필름 및 함침 된 유전체 코일로 구성됩니다. 최대 40 시간의 작동 수명을 제공하며 섭씨 -70도에서 섭씨 370도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다. Titan Pro 커패시터는 단일 및 이중 섹션, 원형 및 타원형 크기, 440V 또는 XNUMXV 정격 전압 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 후크
- 콘크리트 믹서
- Devalving 도구
- 범용 유압 모터
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 원심펌프
- 납땜
- 실내공기질 테스터
- 차량 진단 및 검사
- 공압 모터
- APPROVED VENDOR 중간 포스트 옐로우 스틸
- DIXON 육각 캡
- BURNDY H형 압축 커넥터
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 40미크론
- APOLLO VALVES 34A 시리즈, 혼합 밸브
- EATON M22 모듈식 비조명 선택기 스위치 오퍼레이터
- MAG-MATE 마그네틱 픽업
- HUMBOLDT 샘플 준비 톱
- NIBCO DWV 위생 티셔츠
- SQUARE D 표준 QO 플러그인 회로 차단기