SQUARE D 표준 QO 플러그온 회로 차단기
필터
120VAC에서 AIR : 10kA , 공기 @ 240VAC: 10kA , 공기 @ 48VDC: 5kA , 회로 차단기 유형: ㅁㄴㅇㄹ , DC 전압 정격: 48 VDC , 깊이: 2.91 " , 인터럽트 등급: 10/120V AC에서 240kA , 길이: 3" , 장착 유형: 플러그인 , 유형: ㅁㄴㅇㄹ , 함께 사용: QO 시리즈
스타일 | 모델 | 정격 전압 | AC 전압 등급 | A | 폭 | 현재 평가 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 15 | 0.75 " | 15 | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 53,182 | |
B | QO110 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 10 | 0.75 " | 10 | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 57,347 | |
C | QO235 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 35 | 1.5 " | 35 | 2 AWG | 8 AWG | 2 | ₩ 124,389 | |
D | QO330 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 30 | 2.25 " | 30 | 8 AWG | 14 AWG | 3 | ₩ 535,150 | |
E | QO340 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 40 | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ₩ 518,822 | |
F | QO360 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 60 | 2.25 " | 30 | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ₩ 424,637 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 및 기기 테스터 액세서리
- 공압 응축수 분리기
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 에어 스테이플러
- 전자기 잠금 액세서리
- >모터
- 가스히터 관련
- 납땜
- O- 링 및 O- 링 키트
- 주철
- ACUITY SENSOR SWITCH 제어 시스템 케이블
- RUBBERMAID 이동식 재료 통
- WATTS 152A 시리즈, 공정 증기 압력 조절기, 다리미, 5 ~ 40 psi
- VAUGHAN 엔지니어 해머
- TE-CO 스프링 플런저 흑색 산화물
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 29/64 인치
- KINGSTON VALVES 305 시리즈, 수리 키트
- WOODHEAD 130186 시리즈 핸들 어셈블리
- WHEATON 스냅 캡
- HUB CITY 푸시 핀 유형 PTO 어댑터