그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AC 전압 등급 | 240 VAC |
120VAC에서 AIR | 10kA |
240VAC에서 AIR | 10kA |
48VDC에서 AIR | 5kA |
A | 30 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
현재 평가 | 30 |
DC 전압 등급 | 48 VDC |
깊이 | 2.91 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
인터럽트 등급 | 10/120V AC에서 240kA |
길이 | 3" |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
실장 형 | 플러그인 |
극 수 | 3 |
공간 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | square-d-qo110.pdf |
온도 평가 | 140도 에프 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
함께 사용 | QO 시리즈 |
정격 전압 | 120V/240V AC, 48V DC |
폭 | 2.25 " |
와이어 크기 | AWG 14(Al), AWG 8(Cu) |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | MX |
A.
A.
A. 예, 더 높은 차단 용량을 원하는 고객은 Square D를 선택할 수 있습니다. QO330VH 회로 차단기 22VAC 및 1220VAC에서 차단 용량이 240kA입니다.
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | AC 전압 등급 | A | 폭 | 현재 평가 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO115 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 15 | 0.75 " | 15 | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 18,554 | ||
QO340 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 40 | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ₩ 156,221 | ||
QO360 | 120V/240V AC, 48V DC | 240 VAC | 60 | 2.25 " | 30 | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ₩ 166,394 | ||
QO110 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 10 | 0.75 " | 10 | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 22,008 | ||
QO235 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 35 | 1.5 " | 35 | 2 AWG | 8 AWG | 2 | ₩ 51,501 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.