MARKEL PRODUCTS
필터
HVAC 및 냉각기
에어/공기압
모터
HVAC 및 냉각기 필터
전기 히터 및 액세서리전체보기
전기 천장 히터 전기 유틸리티 히터 전기 벽 히터 액세서리 Markel E3055T2DWB, F30522T2DWB 및 H30522T2DWB 벽 히터와 함께 사용하기에 이상적인 표면 장착 프레임
전기 벽걸이 히터 현관, 창고 및 공중 화장실의 벽 / 천장 설치용으로 설계된 팬 강제 벽 히터. 최대 1060rpm의 속도로 회전 할 수있는 프로펠러 스타일 팬 블레이드가 특징입니다. 5.4-17.3 암페어 구성에서 사용 가능
휴대용 전기 히터 정전기 방전 발생을 줄이기위한 정전기 방지 휠과 지게차 채널을 갖춘 위험 위치 안전 히터로 경사로 나 트럭에서 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 5120, 51200 및 85400 BtuH 출력 옵션으로 제공
마켈 제품 소개
TPI Corporation의 사업부인 Markel Products Company는 상업용 및 산업용 응용 분야 모두를 위한 고효율 난방 및 조명 솔루션을 제공하고 있습니다. 제품 라인에는 휴대용 히터, 에어 커튼, 온도 조절기, 베이스보드 히터, 벽 대류 가열기, 도크 조명 및 형광 돋보기가 포함됩니다. 이 브랜드의 PHLA 시리즈 휴대용 유닛 히터는 정전기 방전 발생을 줄이기 위한 정전기 방지 휠과 경사로나 트럭에서 쉽게 들어 올릴 수 있는 통합 지게차 채널을 특징으로 합니다. 이 Markel 히터에는 24V 제어 장치, NEMA 7 인클로저의 접촉기 및 에폭시 코팅 히터 하우징이 장착되어 있어 위험 지역의 응용 분야에 이상적입니다. Markel은 또한 출입구, 창고 및 공중 화장실의 벽 및 천장 설치용으로 설계된 팬 강제식 벽 히터를 제조합니다. 이들은 최대 1060rpm의 속도로 회전할 수 있는 프로펠러 스타일의 팬 블레이드로 구성됩니다. 다양한 Markel 전기 제품 및 프레임 및 하드웨어와 같은 관련 장착 액세서리는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.