BALDOR MOTOR 팬 및 송풍기 모터, XNUMX상, ODP, 탄력 있는 베이스
필터
베이스 : RS , 기본 유형: 탄력있는 , 베어링 유형: 공 , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 60 , 단열재: B , IP 등급: 22/23 , 장착: F1 , 장착 유형: 탄력있는베이스 , NEMA 디자인: B , 평점: 60 Hz에서 , 시작 유형: 직접 온라인 , 보증: 2 년도
스타일 | 모델 | 항목 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RM3112A | 송풍기 / 팬 모터 | - | 3/1.5 | 10 LB-FT | . 75 | - | - | 1.2 A | ₩ 1,412,757 | |
A | RM3116A | 송풍기 / 팬 모터 | - | 3.38-3.12/1.56 | 13.9 LB-FT | 1 | - | - | 0.973 A | ₩ 1,131,540 | |
A | RM3007A | 송풍기 / 팬 모터 | 0.8 | 1.8A @ 208V 2.0A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 4.7 LB-FT | - | B | 3413M | - | ₩ 665,840 | |
B | ERHM3162TA | 송풍기 / 팬 모터 | 13-12.2/6.1 | - | - | 5 마력 | F | - | - | ₩ 2,358,740 | |
A | RM3157A | 송풍기 / 팬 모터 | - | 6-5.8/2.9 | 22 LB-FT | 2 | - | - | 1.7 A | ₩ 1,378,239 | |
A | RM3154A | 송풍기 / 팬 모터 | 5-4.8/2.4 | - | - | 1-1 / 2 HP | B | - | - | ₩ 1,202,019 | |
A | RM3108A | 송풍기 / 팬 모터 | - | 2/1 | 7 LB-FT | .5 | - | - | 0.8 A | ₩ 1,312,885 | |
C | ERM3155 | 콘덴서 팬 모터 | 2.6 | 5.2A @ 230V 2.6A @ 460V | 11.6 LB-FT | - | B | 3524M | - | ₩ 1,305,240 | |
C | ERM3115 | 콘덴서 팬 모터 | 1.6 | 3.5A @ 208V 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | - | - | B | 3420M | - | ₩ 1,061,060 | |
C | ERM3108 | 콘덴서 팬 모터 | 0.8 | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ₩ 1,013,220 | |
C | ERM3007 | 콘덴서 팬 모터 | 0.7 | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ₩ 942,739 | |
C | ERM3009 | 콘덴서 팬 모터 | 0.8 | 1.9A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 4.81 LB-FT | - | B | 3416M | - | ₩ 994,340 | |
C | ERM3104 | 콘덴서 팬 모터 | 0.7 | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | 4.56 LB-FT | - | B | 3416M | - | ₩ 942,739 | |
C | ERM3111 | 콘덴서 팬 모터 | 1.2 | 2.7A @ 208V 2.4A @ 230V 1.2A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ₩ 1,005,680 | |
C | ERM3157 | 콘덴서 팬 모터 | 2.9 | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 22.6 LB-FT | - | F | 3526M | - | ₩ 1,394,600 | |
C | ERM3154 | 콘덴서 팬 모터 | 2.2 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | - | F | 3526M | - | ₩ 1,202,019 | |
C | ERM3120 | 콘덴서 팬 모터 | 2.0 | 4.2A @ 208V 4.0A @ 230V 2.0A @ 460V | - | - | B | 3518M | - | ₩ 1,125,240 | |
C | ERM3116 | 콘덴서 팬 모터 | - | 3.4/1.7 | 12.5 LB-FT | 1 | - | - | 1.1 A | ₩ 1,127,259 | |
C | ERM3112 | 콘덴서 팬 모터 | 1.0 | 2.1A @ 208V 2.0A @ 230V 1.0A @ 460V | - | - | F | 3516M | - | ₩ 1,117,699 | |
C | ERM3003 | 콘덴서 팬 모터 | 0.5 | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V | - | - | B | 3413M | - | ₩ 906,240 | |
C | ERM3010 | 콘덴서 팬 모터 | 0.8 | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ₩ 1,013,220 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 게이지 키트
- 푸시 풀러 액세서리
- Trim-To-Fit 필터
- 범용 필터 요소
- 와이어코넥터 키트
- 트레이닝
- 파워트랜스미션 벨트
- 파워 드릴
- 청력 보호
- 스테인리스 강
- VERMONT AMERICAN 탄소강 파이프 탭, 비 코팅 마감
- DIXON 단일 클래퍼 샴 연결 후면 콘센트
- ACROVYN 코너 가드 화이트
- COOPER B-LINE 유형 3R 나사 덮개 정션 박스
- COOPER B-LINE B346R 시리즈 XNUMX홀 우측 더블 코너 거싯 연결
- EATON D9 계열 범용 계전기
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 손가락 보호
- 80/20 센터 탭 베이스 플레이트, 5홀
- MORSE DRUM 케이지