BALDOR MOTOR ERM3104 팬 및 송풍기 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 0.33hp, 3상, ODP, 56 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V |
자료 유형 | 탄력있는 |
고장 토크 | 4.56 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 0.7 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | B |
모터 유형 | 3416M |
극 수 | 4 |
산출 | 0.330 마력 |
전체 길이 | 10.97 " |
상 | 3 |
역률 | 66 |
서비스 요인 | 1.35 |
속도 | 1,725 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 35.09 |
선박 폭 (cm) | 27.47 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHM3162TA | 송풍기 / 팬 모터 | 13-12.2/6.1 | - | - | 5 마력 | F | - | - | ₩ 4,401,269 | |
ERM3003 | 콘덴서 팬 모터 | 0.5 | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V | - | - | B | 3413M | - | ₩ 1,691,021 | |
ERM3007 | 콘덴서 팬 모터 | 0.7 | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ₩ 1,759,087 | |
ERM3009 | 콘덴서 팬 모터 | 0.8 | 1.9A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 4.81 LB-FT | - | B | 3416M | - | ₩ 1,855,407 | |
ERM3010 | 콘덴서 팬 모터 | 0.8 | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ₩ 1,890,610 | |
ERM3108 | 콘덴서 팬 모터 | 0.8 | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ₩ 1,890,610 | |
ERM3111 | 콘덴서 팬 모터 | 1.2 | 2.7A @ 208V 2.4A @ 230V 1.2A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ₩ 1,069,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.