항목 | 다기능 수하물 카트/의자 |
조립 | 조립 된 |
베이스 플레이트 길이 | 12 " |
베이스 플레이트 폭 | 9" |
번지 길이 | 60 " |
색상 | 검정 |
접힌 높이 | 3 1 / 2 " |
접이식 길이 | 26 1 / 2 " |
접힌 너비 | 13 " |
높이 | 32.5 " |
포함 사항 | 그립 그립 |
길이 | 16.5 " |
부하 용량 | 225의 파운드. |
수하물 용량 | 65의 파운드. |
수하물 카트 재료 | 금속 |
수하물 판 길이 | 12 " |
수하물 판 너비 | 9" |
자재 | 스틸, 나일론 |
최대 신장 | 17 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 1" |
스트랩 수 | 1 |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lc-803.pdf |
좌석 치수 | 13 "X 12" |
앉은 키 | 17 " |
지상에서의 좌석 높이 | 18 1 / 2 " |
좌석 폭 | 12 " |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 단단한 고무 |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 3 / 4 " |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 82.55 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.