항목 | 감지기 |
베어링스 | 평면 베어링 |
커넥터 타입 | AMP 슈퍼씰 1.5 |
현재 소비 | 18 mA |
주택 자재 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
부하 저항 최대. | 250 옴 |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 30V DC |
최대 방사형 | 1 N |
최대 샤프트 하중 | 100 N |
최대 샤프트 하중, 축방향 | 50N, 0N |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
최소 작동 전압 | 10V DC |
최소 보관 온도 | -40도 씨 |
출력 수 | 1 |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 12 mA |
출력 신호 최대 | 20 mA |
출력 신호 Min. | 4 mA |
분해능 | 0.1도 |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Technology | 홀 |
나사 고정용 토크 | 2.5 Nm 수준 |
일반적인 선형성 오류 | -2도 +2도까지 |
모델 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 각도 측정 범위 | 베어링스 | 평균 고장 시간 | 최소 작동 전압 | 최소 출력 신호 | 산출 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A090 | - | 60도 | 볼 베어링 | - | 10V DC | 4 mA | - | - | ₩ 326,788 | RFQ
|
424A17A090 | 50 N | - | 볼 베어링 | - | 10V DC | - | - | 2.5V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|
424A16A090 | 50 N | 90도 | 볼 베어링 | 225.7 | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | ₩ 302,596 | RFQ
|
424A17A090B | 50 N | 90도 | 볼 베어링 | 225.7 | 10V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | ₩ 350,728 | RFQ
|
424A07A090B | 50 N | 90도 | 평면 베어링 | 133 | 10V DC | 0.5V DC | 0.5에서 4.5V | 2.5V DC | ₩ 332,696 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.