항목 | 감지기 |
각도 측정 범위 | 60도 |
베어링스 | 볼 베어링 |
주택 자재 | PBT |
최대 축방향 샤프트 하중 | 50N |
최대 부하 저항 | 250 옴 |
맥스. 작동 전압 | 30V DC |
최대 출력 신호 | 20 mA |
최대 샤프트 하중 | 100 N |
최소 작동 전압 | 10V DC |
최소 출력 신호 | 4 mA |
출력 수 | 1 |
전력 소비 | 18 mA |
분해능 | 0.1도 |
역 극성 보호 | 가능 |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Waveform | 시계 반대 현명한 |
모델 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 각도 측정 범위 | 베어링스 | 평균 고장 시간 | 최소 작동 전압 | 최소 출력 신호 | 산출 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A17A090 | 50 N | - | 볼 베어링 | - | 10V DC | - | - | 2.5V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|
424A16A090 | 50 N | 90도 | 볼 베어링 | 225.7 | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | ₩ 302,596 | RFQ
|
424A17A090B | 50 N | 90도 | 볼 베어링 | 225.7 | 10V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | ₩ 350,728 | RFQ
|
424A07A090B | 50 N | 90도 | 평면 베어링 | 133 | 10V DC | 0.5V DC | 0.5에서 4.5V | 2.5V DC | ₩ 332,696 | RFQ
|
424A01A090B | 50N, 0N | - | 평면 베어링 | - | 10V DC | - | - | 12 mA | ₩ 332,696 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.