VESTIL LAD-DD 시리즈 양면 계단식 사다리, 천공형
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 직경: 2" , 캐스터 재질: 단단한 고무 , 캐스터 폭: 3 / 4 " , 등반 각도: 50도 , 의무 등급: 350의 파운드. , 난간 포함: 아니 , 사다리 재질: 강철 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 플랫폼 길이: 14 " , 단계 깊이: 7" , 단계 재료: 강철 , 단계 유형: 천공 , 상단 단계 길이: 14 "
스타일 | 모델 | 단계 수 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 상단 단계 폭 | 폭 | 클리어런스 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-DD-32-2-P | 2 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 20 " | ₩ 1,120,560 | |
B | LAD-DD-P-18-2-P | 2 | 32.06 " | 19.31 " | - | 16.81 " | 16 13 / 16 " | - | - | ₩ 1,189,312 | |
C | LAD-DD-P-32-2-P | 2 | 32.06 " | 32.75 " | - | 30.25 " | 30 1 / 4 " | - | - | ₩ 1,311,290 | |
D | LAD-DD-P-26-2-P | 2 | 32.06 " | 26.06 " | - | 23.56 " | 23 9 / 16 " | - | - | ₩ 1,208,200 | |
E | LAD-DD-18-2-P | 2 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 20 " | ₩ 975,316 | |
F | LAD-DD-26-2-P | 2 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 20 " | ₩ 1,003,927 | |
G | LAD-DD-18-3-P | 3 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 30 " | ₩ 1,210,338 | |
H | LAD-DD-P-32-3-P | 3 | 48.81 " | 32.75 " | - | 30.25 " | 30 1 / 4 " | - | - | ₩ 1,607,174 | |
I | LAD-DD-P-18-3-P | 3 | 48.81 " | 19.31 " | - | 16.81 " | 16 13 / 16 " | - | - | ₩ 1,393,381 | |
J | LAD-DD-26-3-P | 3 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 30 " | ₩ 1,275,094 | |
K | LAD-DD-32-3-P | 3 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 30 " | ₩ 1,418,352 | |
L | LAD-DD-P-26-3-P | 3 | 48.81 " | 26.06 " | - | 23.56 " | 23 9 / 16 " | - | - | ₩ 1,458,443 | |
M | LAD-DD-32-4-P | 4 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 40 " | ₩ 1,569,145 | |
N | LAD-DD-18-4-P | 4 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 40 " | ₩ 1,280,745 | |
O | LAD-DD-P-32-4-P | 4 | 65.56 " | 32.75 " | - | 30.25 " | 30 1 / 4 " | - | - | ₩ 1,754,352 | |
P | LAD-DD-P-26-4-P | 4 | 65.56 " | 26.06 " | - | 23.56 " | 23 9 / 16 " | - | - | ₩ 1,557,767 | |
Q | LAD-DD-P-18-4-P | 4 | 65.56 " | 19.31 " | - | 16.81 " | 16 13 / 16 " | - | - | ₩ 1,483,134 | |
R | LAD-DD-26-4-P | 4 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 40 " | ₩ 1,374,494 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 순환 수베이스 보드 히터
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 캐비닛 벤치 액세서리
- 도어 노커
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 크림핑 장비
- 살충제 및 해충 구제
- 특수히터
- 선반 도구
- 스페이서 및 스탠드 오프
- WESTWARD 휴대용 도구 상자
- GENERAC NEMA 3R 인클로저 480 전압 자동 전환 스위치
- ROCKWOOD 도어 하단 가드
- ENPAC 탱크 격납 장치
- JAMCO 모델 ND 4 선반 재고 있음 카트
- EATON 모터 제어 접촉기
- MAGLINER 브레이크 어셈블리
- WELDBEND CORP. 스트레이트 티
- BALDOR / DODGE DLH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BM-L 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기