MAYHEW TOOLS 센터 펀치
스타일 | 모델 | 지름 | 마감재 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 74003 | 1 / 2 " | 샷 블래스트 | 6" | ₩ 14,035 | |
B | 24000 | 1 / 4 " | 검은 산화물 | 4" | ₩ 9,782 | |
C | 24301 | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 4" | ₩ 12,075 | |
D | 24002 | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 5" | ₩ 11,462 | |
E | 74002 | 3 / 8 " | 샷 블래스트 | 5" | ₩ 11,130 | |
F | 74004 | 5 / 8 " | 샷 블래스트 | 6.25 " | ₩ 19,005 | |
G | 24001 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 4.5 " | ₩ 11,410 |
센터 펀치
Mayhew 센터 펀치는 자동차 분야에서 시작 드릴 및 피어싱 금속 가공물용 마킹 포인트에 적합합니다. 이 육각 펀치는 가혹한 충격을 견딜 수 있는 열처리된 강철 구조와 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물/쇼트 블라스트 마감이 특징입니다. 4, 4.5, 5, 6 및 6.25인치 길이로 제공되는 다양한 센터 펀치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조각 펜
- 해머 드릴
- 오염 제거 키트
- 알루미늄 막대 주식
- 진공 절약 밸브
- 플러그 및 콘센트
- 파워트랜스미션 벨트
- 공기압 시스템 구성품
- DC 모터
- 도색스프레이 외
- CASH ACME 자동 온도 조절 혼합 밸브, 청동
- PARKER B6 시리즈, 서비스 키트 2 위치 B 시리즈
- METRO 슈퍼에 렉타 브라이트 디스플레이 선반
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 형광 조광기
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-9 unc
- ANVIL 파이프 행거, 볼트 블랙
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 조립 피팅 PIP 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- HUMBOLDT 손수레 믹서, 경량
- ENERPAC RT 시리즈 텔레스코픽 유압 실린더