MERSEN FERRAZ HelioProtection 시리즈 HP10M 퓨즈, 태양광
Mersen Ferraz HelioProtection 시리즈 HP10M 퓨즈는 과전류 보호 기능을 제공하여 태양광 설비를 보호하도록 설계되었습니다. 결합기 박스 또는 스트링 인버터 내에 설치되어 결함, 과부하 또는 단락으로 인한 과도한 전류로부터 PV 어레이를 보호합니다. 그들은 냄비를 방지...이상 발생 시 회로를 급격하게 차단하여 초기 화재 위험 및 장비 파손을 방지합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HP10M1-V | 1A | 2.38 " | - | RFQ
|
B | HP10M1 | 1A | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M2-1/2 | 2.5 | 0.41 " | - | RFQ
|
A | HP10M2 | 2A | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M2-V | 2A | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M3-1/2 | 3.5 | 0.41 " | - | RFQ
|
A | HP10M3 | 3A | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M3-V | 3A | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M4-V | 4A | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M4 | 4A | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M5-V | 5A | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M5 | 5A | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M6 | 6A | 0.41 " | ₩ 37,389 | |
A | HP10M6-V | 6A | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M7 | 7A | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M8-V | 8A | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M8 | 8A | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
C | HP10M10 | 10 | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M10-V | 10 | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M12-V | 12 | 2.38 " | - | RFQ
|
D | HP10M12 | 12 | 0.41 " | ₩ 36,232 | |
A | HP10M15-V | 15 | 2.38 " | - | RFQ
|
E | HP10M15 | 15 | 0.41 " | ₩ 39,386 | |
A | HP10M20 | 20 | 0.41 " | ₩ 38,210 | |
F | HP10M20-V | 20 | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M25 | 25 | 0.41 " | - | RFQ
|
A | HP10M25-V | 25 | 2.38 " | - | RFQ
|
A | HP10M30 | 30 | 0.41 " | ₩ 25,106 | |
A | HP10M30-V | 30 | 2.38 " | - | RFQ
|
HelioProtection 시리즈 HP10M 퓨즈, 태양광
Mersen HelioProtection 시리즈 HP10M 퓨즈는 과전류 상태로부터 보호하기 위한 전기 시스템에 이상적이며 PV 스트링/어레이 레벨 보호, 인라인 PV 모듈, 인버터 및 배터리 충전 컨트롤러에 사용됩니다. 퓨즈 정격 전류 값의 1.35배에 해당하는 최소 차단 용량을 제공하여 오류 전류에서 안정적인 작동을 보장합니다. 이러한 향상된 퓨즈는 일정한 온도 및 전류 주기에 이상적이며 퓨즈의 수명과 반복되는 온도 및 전류 변동을 견딜 수 있는 기능을 보장합니다.
작동 메커니즘
- 단락 등의 전기적 결함이 발생하면 퓨즈는 비정상적인 전류 흐름을 신속하게 감지합니다.
- 일반적으로 얇은 금속 스트립인 퓨즈 요소는 과도한 전류에 직면하면 녹습니다.
- 퓨즈는 태양광 발전 시스템의 회로에 설치되어 과도한 전류 흐름을 방지하는 장벽 역할을 하여 장비 손상 및 위험을 방지합니다.
특징
- Mersen Ferraz HelioProtection 시리즈 HP10M 퓨즈는 퓨즈 정격 전류 값의 1.35배에 달하는 최소 차단 용량을 제공하여 오류 전류에서 안정적인 작동을 보장합니다.
- 이러한 향상된 퓨즈는 일정한 온도와 전류 사이클에 이상적이며 퓨즈의 수명과 반복적인 온도 및 전류 변동을 견딜 수 있는 능력을 보장합니다.
- 이 제품은 최대 1000VDC의 전압에서 작동할 수 있으며 1~30A 범위의 암페어 정격으로 제공되며 라인업의 더 높은 전류 변형은 다음과 같습니다. HP10M30 퓨즈 정격 전류량이 30A입니다.
- 이 HP10M 퓨즈는 최대 80°C의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- PV 시스템 회로에 쉽게 설치하고 전기 연결을 안전하게 할 수 있도록 페럴 장착 기능을 제공합니다.
자주 묻는 질문
과전류 이벤트가 발생할 때 HP10M 퓨즈의 일반적인 응답 시간은 얼마입니까?
HP10M 퓨즈는 오류 발생 시 회로의 신속한 중단을 보장하기 위해 종종 밀리초 이내에 신속하게 반응하도록 설계되었습니다.
과전류 사고로 인해 HP10M 퓨즈가 끊어졌음을 나타내는 표시기가 있습니까?
HP10M 퓨즈에는 일반적으로 눈에 보이는 표시기가 없지만 퓨즈 요소에 녹는 흔적이 있는지 확인하여 끊어진 상태를 확인할 수 있습니다.