ELOBAU 각도 센서, 90도
필터
작동 레버: 가능 , 커넥터 유형: AMP 슈퍼씰 1.5 , 현재 인출: 10 mA , IP 등급: IP67 , 부하 저항 최대: 250 옴 , 최대. 축방향 하중: 50N , 최대. 부하 저항: 250 옴 , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 출력 수: 1 , 출력 전압: 0.5에서 4.5V , 전력 소비: 18 mA , 해결: 0.1도 , 역극성 보호: 가능 , 신호 순서: 시계 반대 현명한 , 신호 업데이트 속도: 2000 Hz에서 , 기술: 홀 , 온도 계수: 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K , 나사 고정 토크: 2.5 Nm 수준 , 파형: 시계 반대 현명한
스타일 | 모델 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 각도 측정 범위 | 베어링스 | 평균 고장 시간 | 최소 작동 전압 | 최소 출력 신호 | 산출 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A090 | - | 60 ° | 볼 베어링 | - | 10V DC | 4 mA | - | - | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A07A090B | 50 N | 90 ° | 평면 베어링 | 133 | 10V DC | 0.5V DC | 0.5에서 4.5V | 2.5V DC | ₩ 332,696 | RFQ
|
A | 424A17A090 | 50 N | - | 볼 베어링 | - | 10V DC | - | - | 2.5V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A16A090 | 50 N | 90 ° | 볼 베어링 | 225.7 | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | ₩ 302,596 | RFQ
|
A | 424A17A090B | 50 N | 90 ° | 볼 베어링 | 225.7 | 10V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | ₩ 350,728 | RFQ
|
A | 424A01A090B | 50N, 0N | - | 평면 베어링 | - | 10V DC | - | - | 12 mA | ₩ 332,696 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테스트 리드 커넥터
- 실린더 몰드
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 플라스틱 롤
- 로프 가이드
- 집수/폐수/오수 펌프
- 변압기
- 폐기물 처리기
- 연마재 장착 지점
- 아스팔트 테스트
- NIBCO 벤트 엘보
- VULCAN HART 퓨즈 홀더
- KERN AND SOHN 나사 클램프
- CH HANSON 연동 황동 스텐실
- PASS AND SEYMOUR 먼지 및 습기 방지 이중 리셉터클
- MERSEN FERRAZ 2CL 퓨즈
- ANVIL 안장 지지대
- DAZOR LED Stretchview 피벗 베이스 돋보기, 43인치
- KERN AND SOHN OZB-AO 시리즈 무색 변환 대물 렌즈
- NIBCO 전환 커플링, CPVC