항목 | 전기 공간 히터 |
공기 온도. 오르기 | 105도 F |
암페어 AC | 23.3/20.2 |
BtuH 출력 | 19,110/14,335 |
색상 | 빨간색 |
코드 길이 | 72 " |
깊이 | 11.5 " |
히터 유형 | 팬 강제 |
높이 | 15.875 " |
Hz | 60 |
kW | 5.6/4.2 |
최대 온도 | 203.00도 F |
NEMA 플러그 구성 | 6-30P |
열 설정 수 | 1 및 On-Auto |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
전압 | 240/208 |
와트 | 5600/4200 |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.48 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8516290030 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 플러그 구성 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 진동 / 비 진동 | 전압 | 와트 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VNX1 | 1-15P | 12.5/7.0 | 5118/3071 | 진동 | 120 | 1500/900 | 8.5 " | 회색 | ₩ 158,077 | ||
3VU31 | 5-15P | 12.5/7.0/5.0 | 5120/3071/2047 | 비 진동 | 120 | 1500/900/600 | 11.5 " | 백 | ₩ 202,037 | ||
3VU33 | 5-15P | 12.5/10.8 | 5118/4436 | 비 진동 | 120 | 1500/1300 | 8" | 화이트 / 그레이 | ₩ 275,152 | ||
1VNW9 | 1-15P | 12.5/8.3/5.4 | 5118/3412/2218 | 비 진동 | 120 | 1500/1000/650 | 7.75 " | 회색 | ₩ 220,167 | ||
1VNY2 | 1-15P | 12.5/6.25 | 5118/2560 | 비 진동 | 120 | 1500/750 | 15.38 " | 회색 | ₩ 146,002 | ||
3VU34 | 6-30P | 16.7/14.4 | 13,650/10,236 | 비 진동 | 208/240 | 4000/3000 | 10.75 " | 빨간색 | ₩ 415,572 | ||
3VU35 | 6-30P | 20.0/17.3 | 16,380/12,285 | 비 진동 | 208/240 | 4800/3600 | 10.75 " | 빨간색 | ₩ 322,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.