RULAND MANUFACTURING 스레드 샤프트 칼라, MTCL 시리즈
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTCL-4-0.7-SS | M4 x 45/64 인치 | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 16 mm | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 57,802 | |
B | MTCL-4-0.7-F | M4 x 45/64 인치 | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 16 mm | 합금강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 28,612 | |
A | MTCL-5-0.8-SS | M5 x 51/64 인치 | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 16 mm | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 51,607 | |
B | MTCL-5-0.8-F | M5 x 51/64 인치 | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 16 mm | 합금강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 23,800 | |
A | MTCL-6-1-SS | M6 x 1 인치 | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 16 mm | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 47,617 | |
B | MTCL-6-1-F | M6 x 1 인치 | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 16 mm | 합금강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 27,352 | |
B | MTCL-8-1.25-F | M8 x 1-1 / 4 " | 22.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 18mm | 합금강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 28,542 | |
A | MTCL-8-1.25-SS | M8 x 1-1 / 4 " | 22.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 18mm | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | ₩ 52,744 | |
B | MTCL-10-1.5-F | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 24mm | 합금강 | M3 X 10 | 9mm | ₩ 29,592 | |
A | MTCL-10-1.5-SS | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 스테인리스 강 | M3 X 10 | 9mm | ₩ 54,705 | |
A | MTCL-12-1.75-SS | M12 x 1-3 / 4 " | 32mm | 303 스테인레스 스틸 | 28mm | 스테인리스 강 | M4 X 12 | 11mm | ₩ 68,355 | |
B | MTCL-12-1.75-F | M12 x 1-3 / 4 " | 32mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 28mm | 합금강 | M4 X 12 | 11mm | ₩ 31,412 | |
B | MTCL-16-2-F | M16 x 2 인치 | 39.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 34mm | 합금강 | M5 X 16 | 13mm | ₩ 32,112 | |
A | MTCL-16-2-SS | M16 x 2 인치 | 39.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 스테인리스 강 | M5 X 16 | 13mm | ₩ 77,612 | |
A | MTCL-20-2.5-SS | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 40mm | 스테인리스 강 | M6 X 16 | 15mm | ₩ 88,305 | |
B | MTCL-20-2.5-F | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 40mm | 합금강 | M6 X 16 | 15mm | ₩ 41,597 | |
A | MTCL-24-3-SS | M24 x 3 인치 | 52.1mm | 303 스테인레스 스틸 | 45mm | 스테인리스 강 | M6 X 16 | 15mm | ₩ 106,102 | |
B | MTCL-24-3-F | M24 x 3 인치 | 52.1mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 45mm | 합금강 | M6 X 16 | 15mm | ₩ 41,492 | |
A | MTCL-30-3.5-SS | M30 x 3-1 / 2 " | 59.2mm | 303 스테인레스 스틸 | 54mm | 스테인리스 강 | M6 X 18 | 15mm | ₩ 126,770 | |
B | MTCL-30-3.5-F | M30 x 3-1 / 2 " | 59.2mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 54mm | 합금강 | M6 X 18 | 15mm | ₩ 54,897 |
스레드 샤프트 칼라, MTCL 시리즈
Ruland Manufacturing 나사산이 있는 일체형 샤프트 칼라는 비슷한 크기의 원형 보어 샤프트 칼라보다 더 높은 축방향 유지력을 특징으로 합니다. 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 이상적입니다. 이 장치는 이중 탭 스레드가 있어 정확하고 버가 없는 마무리를 보장하여 쉽게 설치 및 제거하고 적절하게 맞출 수 있습니다. 최대 유지력을 보장하기 위해 DIN 912 12.9 표준을 초과하는 테스트를 거친 단조 나사가 함께 제공됩니다. 모든 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다. 이 장치는 20~59.2mm 범위의 간극 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 배너 및 포스터
- 스택 랙
- 드래프트 부스터 모터
- 벨트 구동 관축 팬
- 무선 모션 센서
- 모터용품
- 임학
- 펌프
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 바닥
- APPROVED VENDOR 변압기 릴레이
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 파란색, 35-1/2인치 높이
- CDI CONTROL DEVICES 하드 시트 밸브가 있는 황동 공기 안전 밸브
- PASS AND SEYMOUR 헤비 듀티 듀플렉스 리셉터클
- HOFFMAN 유형 12 힌지 커버 스트레이트 섹션 와이어웨이에 누워
- APOLLO VALVES 14-600 시리즈 진공 릴리프 밸브
- MI-T-M 축
- DAYTON 감속기 마운팅 베이스
- NIBCO DWV 감소 커플링, ABS
- BOSTON GEAR 8개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어