그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | M16 x 2 인치 |
클리어런스 Dia. | 39.3mm |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | 메트릭 |
자재 | 흑색 산화물 1215 무연 강철 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 34mm |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | M5 X 16 |
UPC | 634529060353 |
폭 | 13mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCL-10-1.5-F | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 24mm | 합금강 | M3 X 10 | 9mm | ₩ 29,592 | |
MTCL-10-1.5-SS | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 스테인리스 강 | M3 X 10 | 9mm | ₩ 54,705 | |
MTCL-12-1.75-F | M12 x 1-3 / 4 " | 32mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 28mm | 합금강 | M4 X 12 | 11mm | ₩ 31,412 | |
MTCL-12-1.75-SS | M12 x 1-3 / 4 " | 32mm | 303 스테인레스 스틸 | 28mm | 스테인리스 강 | M4 X 12 | 11mm | ₩ 68,355 | |
MTCL-16-2-SS | M16 x 2 인치 | 39.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 스테인리스 강 | M5 X 16 | 13mm | ₩ 77,612 | |
MTCL-20-2.5-F | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 40mm | 합금강 | M6 X 16 | 15mm | ₩ 41,597 | |
MTCL-20-2.5-SS | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 40mm | 스테인리스 강 | M6 X 16 | 15mm | ₩ 88,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.