플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING MTCL-4-0.7-F 샤프트 칼라 클램프 1pc M4 x 45/64 In St | AF9XRF 30VP01

RULAND MANUFACTURING MTCL-4-0.7-F 샤프트 칼라 클램프 1pc M4 x 45/64 In St

재고 있음 있음
항목: AF9XRF 모델: MTCL-4-0.7-F크로스 참조: 30VP01

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 28,612 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.M4 x 45/64 인치
클리어런스 Dia.20.8mm
칼라 스타일집게
치수 유형메트릭
자재흑색 산화물 1215 무연 강철
조각 수1
작동 온도 범위-40도 ~ 350도 F
외부 Dia.16 mm
나사 재질합금강
나사 크기M3 X 8
9mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.02
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델보어 직경.클리어런스 Dia.자재외부 Dia.나사 재질나사 크기가격
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-F 샤프트 칼라 클램프 1pc M10 x 1-1 / 2 인치 St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mm흑색 산화물 1215 무연 강철24mm합금강M3 X 109mm₩ 29,750
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS 샤프트 칼라 클램프 1pc M10 x 1-1 / 2 인치 스테인레스 스틸 | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 스테인레스 스틸24mm스테인리스 강M3 X 109mm₩ 60,480
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-F 샤프트 칼라 클램프 1pc M12 x 1-3 / 4 In St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mm흑색 산화물 1215 무연 강철28mm합금강M4 X 1211mm₩ 31,552
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-SS 샤프트 칼라 클램프 1pc M12 x 1-3 / 4 In 스테인레스 스틸 | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 스테인레스 스틸28mm스테인리스 강M4 X 1211mm₩ 71,575
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F 샤프트 칼라 클램프 1pc M16 x 2 인치 스틸 | AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 인치39.3mm흑색 산화물 1215 무연 강철34mm합금강M5 X 1613mm₩ 34,597
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-SS 샤프트 칼라 클램프 1pc M16 x 2 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 인치39.3mm303 스테인레스 스틸34mm스테인리스 강M5 X 1613mm₩ 77,612
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F 샤프트 칼라 클램프 1pc M20 x 2-1 / 2 인치 St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mm흑색 산화물 1215 무연 강철40mm합금강M6 X 1615mm₩ 41,597

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING MTCL-4-0.7-F 샤프트 칼라 클램프 1pc M4 x 45/64 In St
₩ 28,612 /단위