항목 | 전기 공간 히터 |
공기 온도. 오르기 | 90도 F |
암페어 AC | 12.5 |
BtuH 출력 | 5120 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 9.5 " |
히터 유형 | 방사형 및 팬 강제 |
높이 | 16 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P, 16/3 SJT, 3 구 접지 |
열 설정 수 | 2 및 팬 전용 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
안전 기능 | 트리플 세이프티 시스템 (팁 오버 스위치, 온도 제한 제어에 대한 자동 재설정, 열 차단 장치) |
전압 | 120 |
와트 | 1500/1300 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8516290000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | Hz | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 년 TM | 백 | 7.5 " | 5.25 " | 50/60 | 1500 | 48 " | ₩ 310,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.