항목 | 전기 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 3400 |
암페어 AC | 72.3 |
BtuH | 204,700 |
접촉기 코일 전압 | 24 |
깊이 | 14.5 " |
높이 | 35.5 " |
수평 에어 스로 | 50 피트 |
하우징 마감 | 중성 회색 분말 코팅 |
주택 자재 | 18가. 강철 |
Hz | 60 |
kW | 60 |
맥스. 장착 높이 | 35 피트 |
실장 형 | 수직 또는 수평 |
상 | 3 |
온도 오르기 | 60도 F |
수직 바닥 커버리지 | 75 피트 |
수직 설치 H | 31 피트 |
전압 | 480 |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 107.32 |
선박 길이 (cm) | 85.73 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | 암페어 AC | BtuH | 깊이 | 높이 | kW | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDH9 | 37.5 " | CFM 5000 | 96.3 | 273,000 | 18.5 " | 39.5 " | 80 | 55도 F | ₩ 18,509,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.