VESTIL LAD 시리즈 상업용 스프링 장착 사다리, 흰색
필터
기본 폭 : 21.13 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 300의 파운드. , 캐스터 직경: 1 1 / 2 " , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 폭: 3 / 4 " , 색상: 백 , 전면 캐스터 폭: 0.75 " , 난간 높이: 34 3 / 4 " , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 후면 캐스터 폭: 0.75 " , 스프링 장착: 가능 , 단계 재료: 스틸, 고무 , 단계 유형: 천공 , 계단 폭: 16 " , 상단 단계 깊이: 11 " , 상단 계단 폭: 16 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 단계 사이의 거리 | 손잡이 포함 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 단계 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-1-W | 16.13 " | 9.5 " | 아니 | 9.5 " | 1 | 16 ° | 11 " | ₩ 383,472 | |
B | LAD-1-WP | 16.13 " | 9.5 " | 아니 | 9.5 " | 1 | 16 ° | 11 " | ₩ 370,109 | |
C | LAD-2-W | 20.25 " | 8" | 아니 | 18.5 " | 2 | 58 ° | 8" | ₩ 526,680 | |
D | LAD-2-WP | 20.25 " | 8" | 아니 | 18.5 " | 2 | 58 ° | 8" | ₩ 519,196 | |
E | LAD-3-W | 25.56 " | 8" | 가능 | 63.44 " | 3 | 58 ° | 8" | ₩ 767,301 | |
F | LAD-3-WP | 25.56 " | 8" | 가능 | 63.44 " | 3 | 58 ° | 8" | ₩ 752,130 | |
G | LAD-4-W | 31.81 " | 8" | 가능 | 72.94 " | 4 | 58 ° | 8" | ₩ 853,185 | |
H | LAD-4-WP | 31.81 " | 8" | 가능 | 72.94 " | 4 | 58 ° | 8" | ₩ 836,080 | |
I | LAD-5-W | 38.06 " | 8" | 가능 | 82.44 " | 5 | 58 ° | 8" | ₩ 979,109 | |
J | LAD-5-WP | 38.06 " | 8" | 가능 | 82.44 " | 5 | 58 ° | 8" | ₩ 960,119 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캔틸레버 스토리지 랙
- 무선 크림 퍼
- 토양 다짐 시험기
- 콜릿 액세서리
- 스테인레스 스틸 호일 롤
- 차량 정비도구
- 비닐
- 통신 도구
- 솔레노이드
- 주철
- MASTER APPLIANCE 히트 건 키트
- SQUARE D LHL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- EXAIR 알루미늄 심 세트
- BUSSMANN SRC750 계열 특수 퓨즈
- PASS AND SEYMOUR 미디엄 듀티 데드 프론트 플러그
- OIL SAFE 주파수 레이블
- Stafford Mfg 시그니쳐 시리즈, 힌지 타입 스레드 샤프트 칼라
- FUSION 러그 스타터/접지
- ULTRATECH 울트라 스필 팔레트, 플러스