OSG 10051 스트레이트 플루트 탭
필터
마침 : TiCN , 재료: XPM , 탭 스타일: 수정 된 바닥 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005113208 | 1 21 / 32 " | 10051 | 5 | UNF | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | ₩ 173,320 | |
A | 1005111608 | 1" | 10051 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | H4 | 0.255 " | ₩ 99,714 | |
A | 1005112408 | 1.25 " | 10051 | 5 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | ₩ 120,085 | |
A | 1005111808 | 1.125 " | 10051 | 5 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | ₩ 106,312 | |
A | 1005110808 | 3 / 4 " | 10051 | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | ₩ 74,987 | |
A | 1005111008 | 7 / 8 " | 10051 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | ₩ 76,650 | |
A | 1005111208 | 7 / 8 " | 10051 | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ₩ 73,447 | |
A | 1005110508 | 11 / 16 " | 10051 | 4 | UNC | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | ₩ 65,292 | |
A | 1105100108 | 16mm | 11051 | 4 | 미터법 거친 | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | ₩ 65,292 | |
A | 1105100208 | 19mm | 11051 | 4 | 미터법 거친 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | ₩ 75,757 | |
A | 1105100308 | 22mm | 11051 | 4 | 미터법 거친 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | ₩ 72,590 | |
A | 1105100508 | 29mm | 11051 | 5 | 미터법 거친 | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | ₩ 103,564 | |
A | 1105100808 | 32mm | 11051 | 5 | 미터법 정밀 | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | ₩ 115,150 | |
A | 1105100908 | 32mm | 11051 | 5 | 미터법 정밀 | 74mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | ₩ 120,085 | |
A | 1105100608 | 34mm | 11051 | 5 | 미터법 정밀 | 69mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | ₩ 102,130 | |
A | 1105101108 | 42mm | 11051 | 5 | 미터법 정밀 | 86mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | ₩ 173,320 | |
A | 1105101208 | 42mm | 11051 | 5 | 미터법 정밀 | 86mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | ₩ 173,320 | |
A | 1105101008 | 42mm | 11051 | 5 | 미터법 거친 | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | ₩ 182,070 |