그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 10051 |
자재 | XPM |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.5 " |
피치 | 28 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.255 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1" |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005110508 | 11 / 16 " | 10051 | 4 | UNC | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | ₩ 65,292 | |
1005110808 | 3 / 4 " | 10051 | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | ₩ 74,987 | |
1005111008 | 7 / 8 " | 10051 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | ₩ 76,650 | |
1005111208 | 7 / 8 " | 10051 | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ₩ 73,447 | |
1005111808 | 1.125 " | 10051 | 5 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | ₩ 106,312 | |
1005112408 | 1.25 " | 10051 | 5 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | ₩ 120,085 | |
1005113208 | 1 21 / 32 " | 10051 | 5 | UNF | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | ₩ 173,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.