항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1000 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1100 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1000 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 890 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 800 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 475 |
dBA @ 5 피트 | 46 |
깊이 | 15 " |
배출 높이 (인치) | 10.75 |
방전 폭 (인치) | 6.5 |
완전 부하 암페어 | 4.4 |
높이 | 17 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 9" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 48Y |
모터 HP | 1/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 분할 단계 |
상 | 1 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 9" |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 4.5 " |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 16.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2C887 | 적은 드라이브 패키지 | ₩ 1,371,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.