항목 | 높이 게이지 |
정확성 | +/- 0.0015 " |
Base | 주철 |
배터리 | CR2032 |
건설 | 강철 |
디스플레이 | LCD |
기구 | 피드 휠 |
범위 | 0~12"/0~300mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
타입 | 전자 디지털 |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2 년 | +/- 0.002 " | 0~18"/0~450mm | ₩ 1,520,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.