그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴 미디 스탯-중급, Rm H-Stat |
조정 범위 | 0 % ~ 70 % RH |
접촉 등급 | 6.0 A |
깊이 | 2-15 / 16 " |
높이 | 4 45 / 64 " |
설치 | 수직 또는 수평 |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-w43a-14c.pdf |
스위치 동작 | SPDT |
스위치 유형 | 스냅 작동 접촉처 |
전압 | 120/240 |
폭 | 568681 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9032896070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.