그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Humidistat, Rm Humidistat |
조정 범위 | 10 % ~ 90 % RH |
깊이 | 1 / 2 " |
높이 | 4 13 / 32 " |
설치 | 표준 아울렛 박스 |
스위치 동작 | SPDT |
스위치 유형 | 스냅 작동 접촉처 |
전압 | 120/240 |
폭 | 568680 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9032896070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.