EGA PRODUCTS Stair Unit
필터
등반 각도 : 36 학위 , 색상: 회색 , 난간 포함: 가능 , 적재 능력: 1000의 파운드 , 재료: 탄소강 , 계단 폭: 36 " , 트레드: 그립 스트럿 (R)
스타일 | 모델 | 베이스 깊이 | 깊이 | 높이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IS42-36 | 47.5 " | 47.5 " | 35 " | 6 | 35 " | 42 " | ₩ 3,069,097 | |
B | IS49-36 | 57 " | 57 " | 42 " | 7 | 42 " | 49 " | ₩ 2,972,987 | |
C | IS56-36 | 66.5 " | 66.5 " | 49 " | 8 | 49 " | 56 " | ₩ 3,180,660 | |
D | IS63-36 | 76 " | 76 " | 56 " | 9 | 56 " | 63 " | ₩ 3,468,867 | RFQ
|
E | IS70-36 | 85.5 " | 85.5 " | 63 " | 10 | 63 " | 70 " | ₩ 3,601,097 | RFQ
|
F | IS77-36 | 95 " | 95 " | 70 " | 11 | 70 " | 77 " | ₩ 3,967,967 | RFQ
|
G | IS84-36 | 104.5 " | 104.5 " | 77 " | 12 | 77 " | 84 " | ₩ 4,353,947 | RFQ
|
H | IS91-36 | 114 " | 114 " | 84 " | 13 | 84 " | 91 " | ₩ 4,445,490 | RFQ
|
I | IS98-36 | 123.5 " | 123.5 " | 91 " | 14 | 91 " | 98 " | ₩ 4,959,727 | RFQ
|
J | IS105-36 | 133 " | 133 " | 98 " | 15 | 98 " | 105 " | ₩ 5,174,872 | RFQ
|
K | IS112-36 | 142.5 " | 142.5 " | 105 " | 16 | 105 " | 112 " | ₩ 5,341,630 | RFQ
|
L | IS119-36 | 152 " | 152 " | 112 " | 17 | 112 " | 119 " | ₩ 5,484,850 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 크림핑 장비 시스템
- 희석 기
- 벽 기초
- 에어 브레이크
- 일회용 수건 및 물티슈
- 캐비닛
- 베어링스
- 클램프
- 호이스트 및 트롤리
- 황동
- CANTEX 전기 배선함
- SQUARE D 수동 스타터 액세서리
- DAYTON 프로판 가스 밸브
- APPROVED VENDOR R Od 씰 2 Id
- TB WOODS Dura-Flex 메트릭 BTS 허브
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 목재 및 강철 스터드 브라켓 박스
- SPEARS VALVES 멤브레인 칼라가 있는 PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 바닥 청소
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 플랜지 어댑터 링
- WORLDWIDE ELECTRIC CALM 시리즈 출력 커버
- SMC VALVES 블로우 건