EGA PRODUCTS IS77-36 계단 장치 탄소강 11 단계
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 단위 |
베이스 깊이 | 95 " |
등반 각 | 36 학위 |
색상 | 회색 |
깊이 | 95 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 70 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 탄소강 |
단계 수 | 11 |
전체 높이 | 70 " |
플랫폼 높이 | 77 " |
스텝 폭 | 36 " |
밟다 | 그립 스트럿 (R) |
선박 중량 (kg) | 188.55 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 241.3 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 깊이 | 높이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS91-36 | 114 " | 114 " | 84 " | 13 | 84 " | 91 " | ₩ 4,243,330 | RFQ
| |
IS98-36 | 123.5 " | 123.5 " | 91 " | 14 | 91 " | 98 " | ₩ 4,498,987 | RFQ
| |
IS42-36 | 47.5 " | 47.5 " | 35 " | 6 | 35 " | 42 " | ₩ 2,538,515 | ||
IS56-36 | 66.5 " | 66.5 " | 49 " | 8 | 49 " | 56 " | ₩ 3,036,022 | ||
IS63-36 | 76 " | 76 " | 56 " | 9 | 56 " | 63 " | ₩ 3,311,122 | RFQ
| |
IS105-36 | 133 " | 133 " | 98 " | 15 | 98 " | 105 " | ₩ 4,898,600 | RFQ
| |
IS70-36 | 85.5 " | 85.5 " | 63 " | 10 | 63 " | 70 " | ₩ 3,449,862 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.