TB WOODS Dura-Flex 미터법 BTS 허브
스타일 | 모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 보어 직경. | 튜브 내경 | 최대 RPM | 고정 나사 크기 | 고정 나사 길이 | 고정 나사 토크 요구 사항 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE3HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | ₩ 84,336 | |
A | WE4HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 14 " | WE4 | ₩ 99,288 | |
A | WE10HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23 마력 | WE10 | ₩ 147,000 | |
A | WE5HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23 마력 | WE5 | ₩ 119,672 | |
A | WE50HMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 4200 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100의 파운드. | WE50 | ₩ 601,944 | |
A | WE40HMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 5000 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100의 파운드. | WE40 | ₩ 485,688 | |
A | WE30HMPB | 2.4 " | 21 mm | 21 mm | 5800 RPM | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE30 | ₩ 334,796 | |
A | WE20HMPB | 2.4 " | 21 mm | 21 mm | 6600 RPM | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE20 | - | RFQ
|
A | WE60HMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3800 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167의 파운드. | WE60 | ₩ 745,892 | |
A | WE80HMPB | 3.2 " | 48 mm | 48 mm | 2000 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167의 파운드. | WE80 | ₩ 1,328,768 | |
A | WE70HMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3600 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167의 파운드. | WE70 | ₩ 876,008 |
Dura-Flex 메트릭 BTS 허브
TB Wood의 Dura-Flex 메트릭 커플링 허브는 샤프트 커플링과 함께 사용할 때 두 개의 샤프트 끝단을 연결하는 데 사용됩니다. 유한 요소 해석을 사용하여 설계되어 플렉스 수명을 최대화하고 높은 비틀림 변형을 견딜 수 있는 저탄소강 구조가 특징입니다. 이 BTS(보어 투 사이즈) 허브는 충격과 진동을 흡수하고 최대 4도의 오정렬을 수용합니다. W3에서 W80까지의 크기로 제공되는 다양한 Dura-Flex 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 앵커
- 연마 방사형 강모 브러시
- 탬퍼
- 써모 웰
- EZ- 클립
- 보관함/용기
- 안면보호
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 고정용공구
- 유압 여과기
- BAYCO PRODUCTS 연장 코드
- KEN-TOOL 철제 장착 및 분리
- BEL-ART - SCIENCEWARE 깔때기 헤비 듀티
- GROTE 피그 테일 보초
- APPLETON ELECTRIC 조명기구
- DIXON 팔꿈치 스 플라이 서
- DIXON 여성 Frac 피팅
- AMERICRAFT MANUFACTURING 900 CAF 시리즈 배기 팬
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/8-24 Unf
- HUMBOLDT Econ-o-Cap 캡핑 링