플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE5 크기, 13인치 보어 직경, 키 홈 없음 | BB6ZFD

TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex 메트릭 BTS 허브, 저탄소강, WE5 크기, 13인치 보어 직경, 키홈 없음

재고 있음 있음
항목: BB6ZFD 모델: WE5HMMPB

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 128,202 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플렉시블 샤프트 커플 링 허브
보어 직경.13 mm
튜브 내경13 "
보어 공차+0.016mm ~ +0.034mm
보어 유형가공 가능
커플 링 크기WE5
요소 유형타이어 커플 링 허브
100RPM에서 HP 등급1.5 마력
1150RPM에서 HP 등급17
1200RPM에서 HP 등급18
1750RPM에서 HP 등급26
1800RPM에서 HP 등급26 마력
300RPM에서 HP 등급4.4
3450RPM에서 HP 등급51
3600RPM에서 HP 등급51 마력
50RPM에서 HP 등급0.73
690RPM에서 HP 등급10
870RPM에서 HP 등급13
허브샤프트 허브, 지루한 크기
허브 재질저탄소 강
Dia 외부 허브.80 "
허브 유형샤프트 허브, 지루한 크기
허브 폭44mm
키 웨이재 보링에 적합한 키홈 없음
자재저탄소 강
맥스. 각도 오정렬4도
맥스. 평행 오정렬 (인치)1.6 "
최대 RPM7500 RPM
제품 유형Dura-Flex 메트릭 BTS 허브
정격 토크105
고정 나사 크기M8X1.25
고정 나사M8 X 1.25
고정 나사 길이10 "
고정 나사 토크 요구 사항23 마력
크기WE5
온도 평가-40 ~ 93도 C
토크 범위LO107002
타입ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.26

제품 변형

프로덕트모델맥스. 평행 오정렬 (인치)보어 직경.튜브 내경최대 RPM고정 나사 크기고정 나사 길이고정 나사 토크 요구 사항크기가격
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE50 크기, 26hp 보어 직경, 키 홈 없음 | 바9루 WE50HMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100의 파운드.WE50₩ 677,096
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE40 크기, 26hp 보어 직경, 키 홈 없음 | BA9RLT WE40HMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100의 파운드.WE40₩ 546,354
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE10 크기, 13인치 보어 직경, 키홈 없음 | BB2YBZ WE10HMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 마력WE10₩ 157,472
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE60 크기, 31인치 보어 직경, 키 홈 없음 | BB2ZZF WE60HMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167의 파운드.WE60₩ 839,048
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE3 크기, 13인치 보어 직경, 키 홈 없음 | BB3ZPT WE3HMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3₩ 81,368
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE4 크기, 13인치 보어 직경, 키홈 없음 | BB6DBJ WE4HMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4₩ 97,365
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex 미터법 BTS 허브, 저탄소강, WE80 크기, 48파운드 보어 직경, 키 홈 없음 | BB6야 WE80HMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167의 파운드.WE80₩ 1,494,677

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex 메트릭 BTS 허브, 저탄소강, WE5 크기, 13인치 보어 직경, 키홈 없음
₩ 128,202 /단위