TYGON S3 B-44-3 시리즈 프탈레이트가 없는 유연한 튜브
Tygon S3 B-44-3 시리즈 플렉시블 튜빙은 식품 및 음료 산업에서 유체를 이송 및 분배하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 벽 두께 | 최대. 압력 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAB00073 | 1 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 20의 PSI | RFQ
|
A | AAB00074 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 26의 PSI | RFQ
|
A | AAB00070 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 " | 24의 PSI | RFQ
|
A | AAB00071 | 1 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | 30의 PSI | RFQ
|
A | AAB00069 | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 1 / 8 " | 17의 PSI | RFQ
|
A | AAB00062 | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | 20의 PSI | RFQ
|
A | AAB00065 | 1" | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 36의 PSI | RFQ
|
A | AAB00064 | 1" | 1 3 / 8 " | 1 3 / 4 " | 3 / 16 " | 28의 PSI | RFQ
|
A | AAB00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 36의 PSI | RFQ
|
A | AAB00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 28의 PSI | RFQ
|
A | AAB00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 20의 PSI | RFQ
|
A | AAB00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 36의 PSI | RFQ
|
A | AAB00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 28의 PSI | RFQ
|
A | AAB00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1" | 3 / 32 " | 49 PSI | RFQ
|
A | AAB00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45의 PSI | RFQ
|
A | AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70의 PSI | RFQ
|
A | AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | RFQ
|
A | AAB00053 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 26의 PSI | RFQ
|
A | AAB00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 8 " | 45의 PSI | RFQ
|
A | AAB00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 16 " | 26의 PSI | RFQ
|
A | AAB00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2 1 / 2 " | 3 / 32 " | 36의 PSI | RFQ
|
A | AAB00014 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 78 PSI | RFQ
|
A | AAB00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3" | 1 / 16 " | 45의 PSI | RFQ
|
A | AAB00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 34의 PSI | RFQ
|
A | AAB00013 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 4" | 3 / 32 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | RFQ
|
A | AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | RFQ
|
A | AAB00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1 / 8 " | 30의 PSI | RFQ
|
A | AAB00024 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 8 " | 52 PSI | RFQ
|
A | AAB00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 3 / 32 " | 41의 PSI | RFQ
|
A | AAB00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 2" | 1 / 16 " | 52 PSI | RFQ
|
A | AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31의 PSI | RFQ
|
A | AAB00059 | 7 / 8 " | 1 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 8 " | 23의 PSI | RFQ
|
A | AAB00034 | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 4" | 1 / 8 " | 39의 PSI | RFQ
|
특징
- 이 튜브는 흐름을 쉽게 시각적으로 모니터링할 수 있는 유리와 같은 투명한 벽이 특징이며 완벽한 배수 및 간단한 플러시 청소를 용이하게 하는 비습윤 특성이 있습니다.
- 무미/무취 특성으로 인해 튜브는 청량 음료, 과일 주스, 향이 나는 차 및 생수와 같은 다양한 음료를 옮길 수 있습니다.
- 가볍고 유연한 디자인으로 취급이 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 이러한 튜브는 갑작스러운 모서리와 장애물을 수용하기 위해 쉽게 구부러질 수 있으므로 커플링이나 피팅의 필요성이 줄어듭니다.
- 그들은 내화학성을 제공하고 BPA/프탈레이트를 포함하지 않으므로 환경 영향과 심각한 건강 문제를 크게 줄입니다.
표준 및 승인
- FDA는
- NSF
- 3-A
- 일본 식품위생법
- REACH
- 1935 / 2004 / EC
- 10 / 2011 / EU
자주하는 질문
열가소성 및 열가소성 엘라스토머(TPE)란 무엇입니까?
이러한 물질은 수성 식품, 유제품 및 저알코올 음료에 사용됩니다. TPE는 높은 유연성, 밀봉성 및 긴 펌프 수명(최대 1000시간)을 제공하여 백 인 박스 시럽 분배 시스템과 같은 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
어떤 세척 및 살균 방법을 사용해야 합니까?
Tygon S3 B-44-3 시리즈 플렉시블 튜브는 에틸렌 옥사이드를 사용하여 멸균하거나 화씨 30도에서 250분 동안 오토클레이브할 수 있습니다.
바이오 기반 가소제란 무엇입니까?
바이오 기반 가소제는 온실 가스와 같은 환경 영향을 줄이기 위해 식물 추출물로 만들어집니다. 석유 기반 물질에 비해 식음료 제품에 더 안전한 선택입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 스폰지
- 타워 라이트 어셈블리
- 물 탱크
- 보링 바
- 도어락
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 테스트 펌프
- 윤활유
- 스테인리스 강
- 포장 품질
- KH INDUSTRIES 데드 엔드 파워 스트링거
- MILWAUKEE 파일럿 포인트 드릴 비트
- MARCOM 안전 오리엔테이션 키트
- COOPER B-LINE 유형 12 배선 홈통에 누워
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 40 Cal. 코트
- WESTWARD 스페이드 커터
- APPROVED VENDOR 교수형 마그네틱 스위퍼
- WESTWARD 밸브 스프링
- SLOAN 클리너 카트리지
- LINN GEAR 스퍼 기어, 10 직경 피치