TYGON S3 B-44-4X 시리즈 프탈레이트가 없는 유연한 튜브
Tygon S3 B-44-4X 시리즈 무프탈레이트 튜빙은 식품 및 음료 제품과의 호환성을 위해 환경 친화적인 디자인이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 벽 두께 | 최대. 압력 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAA00074 | 1 1 / 2 " | 2" | 5 7 / 8 " | 1 / 4 " | 25의 PSI | RFQ
|
A | AAA00070 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 5 1 / 2 " | 3 / 16 " | 23의 PSI | RFQ
|
A | AAA00067 | 1 1 / 8 " | 1 3 / 8 " | 6 1 / 4 " | 1 / 8 " | 18의 PSI | RFQ
|
A | AAA00062 | 1" | 1 1 / 4 " | 5 1 / 8 " | 1 / 8 " | 20의 PSI | RFQ
|
A | AAA00064 | 1" | 1 3 / 8 " | 3 3 / 4 " | 3 / 16 " | 27의 PSI | RFQ
|
A | AAA00065 | 1" | 1 1 / 2 " | 3" | 1 / 4 " | 34의 PSI | RFQ
|
A | AAA00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 3 1 / 2 " | 3 / 32 " | 27의 PSI | RFQ
|
A | AAA00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 2" | 1 / 8 " | 34의 PSI | RFQ
|
A | AAA00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 16 " | 19의 PSI | RFQ
|
A | AAA00039 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 2 1 / 2 " | 5 / 32 " | 40의 PSI | RFQ
|
A | AAA00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 2" | 3 / 32 " | 47 PSI | RFQ
|
A | AAA00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 34의 PSI | RFQ
|
A | AAA00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 1 / 8 " | 60의 PSI | RFQ
|
A | AAA00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 34의 PSI | RFQ
|
A | AAA00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 16 " | 60의 PSI | RFQ
|
A | AAA00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 60의 PSI | RFQ
|
A | AAA00003 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 16 " | 100의 PSI | RFQ
|
A | AAA00054 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 2 3 / 4 " | 5 / 32 " | 30의 PSI | RFQ
|
A | AAA00053 | 3 / 4 " | 1" | 3 1 / 4 " | 1 / 8 " | 25의 PSI | RFQ
|
A | AAA00055 | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 2 3 / 8 " | 3 / 16 " | 34의 PSI | RFQ
|
A | AAA00057 | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | 43 PSI | RFQ
|
A | AAA00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 1 1 / 2 " | 3 / 32 " | 34의 PSI | RFQ
|
A | AAA00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 6" | 1 / 16 " | 25의 PSI | RFQ
|
A | AAA00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 16 " | 43 PSI | RFQ
|
A | AAA00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | 25의 PSI | RFQ
|
A | AAA00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 8 " | 29의 PSI | RFQ
|
A | AAA00045 | 5 / 8 " | 13 / 16 " | 3" | 3 / 32 " | 23의 PSI | RFQ
|
A | AAA00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 3" | 1 / 16 " | 28의 PSI | RFQ
|
A | AAA00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 5" | 3 / 32 " | 40의 PSI | RFQ
|
A | AAA00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 28의 PSI | RFQ
|
A | AAA00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | 50의 PSI | RFQ
|
A | AAA00059 | 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | 4 1 / 8 " | 1 / 8 " | 22의 PSI | RFQ
|
특징
- 이 튜브에는 입자 포획에 저항하고 박테리아 성장 가능성을 줄이는 매끄럽고 비다공성 보어가 있습니다.
- 젖지 않는 디자인은 완벽한 배수를 촉진하고 세척 과정을 개선하여 식품, 음료, 유제품 및 기타 박테리아에 민감한 응용 분야에 이상적입니다.
- ReSeal 위생 피팅에 쉽게 연결하여 오염 없는 환경을 조성하고 전달되는 유체의 순도를 유지합니다.
- 그들은 약간의 노력으로 코너와 장애물 주위를 휘게 하는 유연성을 향상시켰습니다.
표준 및 승인
- FDA는
- 3-A
- NSF
자주하는 질문
프탈레이트란 무엇입니까?
화학 물질 계열인 프탈레이트는 폴리염화비닐(PVC)을 부드럽게 하는 데 사용됩니다. 그들은 화장품 및 소비자 제품의 용매로 사용되어 성인과 어린이 모두의 건강에 심각한 손상을 일으킵니다.
3-A 승인이란 무엇입니까?
1956년에 도입된 3-A 승인은 설계 및 제조에 대한 위생 표준을 충족하는 장비를 식별하는 데 사용되는 등록 마크입니다.
튜브의 투명도가 중요한가요?
튜빙의 투명한 벽은 유체 흐름을 쉽게 시각화할 수 있습니다. 이는 처리 중에 흐름을 제어하거나 조정하는 데 유용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동 수축 라이프 라인
- 도구 비트 세트
- 손 충격 드라이버
- 여과 액세서리
- 바지의 멜빵
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 하드웨어 공급
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 폭기
- 윤활유 보관 및 분배
- E JAMES & CO 고무 시트, 고무 고무
- IGUS 슬리브 베어링 1 인치
- NOTRAX Dura Trax 990 시리즈, 피로 방지 매트
- ZSI-FOSTER SPH 시리즈 클램프
- Champion Tool Storage 모듈식 시리즈 캐비닛
- REELCRAFT 릴 커버
- DOTCO 스핀들
- GLOBE SCIENTIFIC 튜브 홀더
- VESTIL FHS 시리즈 고정 강철 갠트리 크레인
- CONDOR 니트 장갑, 250 Deg. F 손 보호, 면