그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 1" |
경도 | 해안 A : 66 |
내부 Dia. | 3 / 16 " |
최대. 압력 | 43 PSI |
외부 Dia. | 5 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -32도 ~ 165도 에프 |
인장 강도 | 2,200의 PSI |
튜브 색상 | 초기화 |
튜브 길이 | 50 피트 |
튜브 재질 | PVC |
진공 등급 | 29.9 인치 Hg |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 벽 두께 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 60의 PSI | - | RFQ
|
AAA00003 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 16 " | 100의 PSI | ₩ 86,870 | |
AAA00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 34의 PSI | ₩ 56,227 | |
AAA00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 16 " | 60의 PSI | ₩ 102,340 | |
AAA00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 28의 PSI | ₩ 77,525 | |
AAA00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | 50의 PSI | ₩ 162,872 | |
AAA00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | 25의 PSI | ₩ 80,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.