그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | 주석 |
학년 | 범용 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | E5065 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 8 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3" |
생크 직경 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.96 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207705000 |
프로덕트 | 모델 | 목 Dia. | 코너 반경 | 치수 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 마감재 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82593TN | - | - | 분수 인치 | 5 | 3" | 1 / 2 " | 주석 | 범용 | ₩ 239,627 | ||
84598TN | - | - | 분수 인치 | 6 | 4" | 3 / 4 " | 주석 | 주석 코팅 | ₩ 318,377 | ||
86579 | - | - | 분수 인치 | 5 | 2.5 " | 5 / 16 " | - | 범용 | ₩ 70,455 | ||
89908 | 0.96mm | - | 분수 인치 | 2 | 7" | 1" | - | 마이크로 그레인 | ₩ 1,058,067 | ||
17593 | - | - | 분수 인치 | 2 | 3" | 1 / 2 " | - | 마이크로 그레인 | ₩ 147,682 | ||
43565 | - | - | 분수 인치 | 4 | 2" | 3 / 16 " | - | 범용 | ₩ 43,312 | ||
48584 | - | - | 분수 인치 | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | - | 범용 | ₩ 137,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.