TYGON E-1000 시리즈 Ultrasoft 실험실 튜빙
Tygon E-1000 시리즈 울트라소프트 실험실용 튜빙은 기름과 기름진 음식에 대한 탁월한 저항성을 제공하므로 식품 및 음료 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADK00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 8의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 970,830 | |
A | ADK00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 6의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 451,325 | |
A | ADK00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 14의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 538,300 | |
A | ADK00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 16의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 168,210 | |
A | ADK00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 26의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 114,642 | |
A | ADK00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 7의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 390,075 | |
A | ADK00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 11의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 788,130 | |
A | ADK00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 10의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 239,977 | |
A | ADK00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 7의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 369,284 |
특징
- 이 튜브에는 실리콘 튜브에 비해 공격적인 화학 물질에 대한 높은 내성을 제공하는 비 DEPH 가소제가 포함되어 있습니다.
- 매우 낮은 경도계로 인해 압축에 큰 저항을 제공하므로 낮은 토크 또는 배터리 구동식 연동 펌프에 이상적입니다.
- 이 부드럽고 유연한 장치는 예리한 반경 곡선을 가지고 있어 다양한 방향 변경이 가능하고 저온 응용 분야에서 취성 또는 균열에 저항합니다.
표준 및 승인
- FDA는
- NSF-51
자주하는 질문
Tygon ultrasoft 실험실 튜브를 살균하는 방법은 무엇입니까?
튜브는 에틸렌 옥사이드를 사용하여 살균할 수 있습니다.
경도계 경도란 무엇을 의미합니까?
경도계 경도는 압흔에 저항하는 재료(고무, 젤, 플라스틱)의 능력을 정량화하는 데 사용되는 측정입니다. 경도계 숫자가 낮을수록 더 부드럽고 유연한 소재를 나타내고, 숫자가 높을수록 단단하고 내구성이 뛰어난 소재를 나타냅니다.
연동 펌프의 기능은 무엇입니까?
이 펌프는 화학 처리, 폐수 및 식품 및 음료 응용 분야에서 멸균 또는 마모성 유체를 이동하는 데 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 화재 담요
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 골판지 튜브 피팅
- 수동 모터 보호기
- 티 컵 파이프 캐리어
- 일회용 내화성작업복
- 데이터 및 통신
- 제품식별표
- 지붕 통풍기
- 콘크리트 및 아스팔트
- REESE 감속기 슬리브
- DAYTON 임펠러 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 미니 퀵 앵글 플러그
- WHEELER-REX 교체 블레이드
- GRAINGER 베이지 오른쪽 다리
- SPECO TECHNOLOGIES 변압기가 있는 스피커
- ULTRATECH 나일론 쉘 팜 작업 장갑
- MORSE DRUM 헤드 어셈블리
- VESTIL FM 시리즈 Edge-O-Dock 레벨러
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDNS 단일 감속 감속기