그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 1.75 " |
경도 | 해안 A : 40 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 7의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -67도 ~ 125도 F |
인장 강도 | 1075의 PSI |
튜브 색상 | 초기화 |
튜브 길이 | 50 피트 |
튜브 재질 | PVC |
타입 | 유연성 |
진공 등급 | 3 인치 Hg. |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 26의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 126,385 | |
ADK00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 16의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 179,217 | |
ADK00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 10의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 257,757 | |
ADK00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 14의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 596,435 | |
ADK00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 7의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 369,285 | |
ADK00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 11의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 788,130 | |
ADK00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 6의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 500,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.