항목 | 컨버터블 제트 펌프 |
A | 17.0/8.5 |
물의 GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 19.2/10.2 |
물의 GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 12.2/5.4 |
물의 GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 8.9/6.1 |
물의 GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI | 7.9/4.7 |
물의 GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI | 7.0/4.2 |
높이 | 12 " |
HP | 1 |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
길이 | 19 " |
자재 | 열가소성 물질 |
맥스. 케이스 압력 | 141 PSI |
맥스. 입구 압력 | 75 PSI |
모터 인클로저 | ODP |
콘센트 | 1 인치 NPT |
압력 스위치 설정 | 30 ~ 50 psi |
씰 타입 | Mechanical |
끄다 | 66 PSI |
흡입 리프트 | 100 포트 |
전압 | 115/230 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 17.33 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 입구 압력 | A | 높이 | 흡입 리프트 | 폭 | HP | 입구 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4헤즈4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 포트 | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 인치 NPT | 18 " | ₩ 952,577 | |
4헤즈5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 포트 | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 인치 NPT | 18 " | ₩ 950,582 | |
4헤즈7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 포트 | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 인치 NPT | 19 " | ₩ 1,199,205 | |
5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 포트 | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1/4 "NPT | 14 13 / 16 " | ₩ 836,570 | |
5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 포트 | 9.812 " | 3/4 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ₩ 1,054,182 | |
5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 포트 | 9.812 " | 1 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ₩ 1,014,597 | |
5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 포트 | 9.812 " | 1.5 | 1 1/4 "NPT | 17.5 " | ₩ 1,201,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.