SQUARE D 2 극 확정 목적 마그네틱 모터 스타터
필터
액션 : 비가역 ,Hz: 50/60 , 극 수: 2
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 코일 볼트 | 깊이 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8911DPSG22V02 | 25 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ₩ 713,947 | |
A | 8911DPSG22V09 | 25 | 208에서 240 VAC로 | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | - | RFQ
|
B | 8911DPSO32V02 | 30 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | ₩ 671,650 | |
A | 8911DPSG32V02 | 30 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ₩ 790,702 | |
B | 8911DPSO32V09 | 30 | 208에서 240 VAC로 | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | ₩ 671,650 | |
A | 8911DPSG32V09 | 30 | 208에서 240 VAC로 | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ₩ 790,702 | |
B | 8911DPSO42V02 | 40 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | 3.5 " | - | RFQ
|
B | 8911DPSO42V09 | 40 | 208에서 240 VAC로 | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | 3.5 " | ₩ 736,277 | |
A | 8911DPSG42V02 | 40 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ₩ 859,250 | |
A | 8911DPSG42V09 | 40 | 208에서 240 VAC로 | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ₩ 859,250 | |
C | 8911DPSG52V09 | 50 | 240 VAC | 4" | 1" | 3 | 10 | 6" | ₩ 1,150,677 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 도구 배터리
- 용접 팁 믹서
- 스틸 필터
- 솔레노이드 코일
- 드럼 디스펜서
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 바닥재
- 자동차관련 테스터
- 중앙 장비
- 용접 청소
- TRILOGY 코드 액세스 잠금
- SIEMENS 밸브 액추에이터
- TEMPSET TECH PPV 팬
- STRANCO INC 파이프 마커, 삼상
- DEVILBISS 재사용 가능한 컵 프레임
- SOUTHWIRE COMPANY 드라이버
- WOODHEAD 120080 시리즈 코드셋
- APOLLO VALVES 25-500 시리즈 정사각형 패턴 청동 물 게이지
- EATON C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, K 프레임
- GROVE GEAR EL 시리즈, BR 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기