SQUARE D 8911DPSG22V09 DP 모터 스타터 2P 25A 240V 코일 NEMA1
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 25 |
코일 볼트 | 208에서 240 VAC로 |
깊이 | 5.56 " |
높이 | 1" |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 5 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 2 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
원산지 | CN |
모델 | 암페어 AC | 코일 볼트 | 깊이 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG22V02 | 25 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ₩ 713,947 | |
8911DPSG32V02 | 30 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ₩ 790,702 | |
8911DPSG32V09 | 30 | 208에서 240 VAC로 | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ₩ 790,702 | |
8911DPSG42V02 | 40 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ₩ 859,250 | |
8911DPSG42V09 | 40 | 208에서 240 VAC로 | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ₩ 859,250 | |
8911DPSO32V02 | 30 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | ₩ 671,650 | |
8911DPSO32V09 | 30 | 208에서 240 VAC로 | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | ₩ 671,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.